「深井戸用圧力スイッチ」の検索結果
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
仕様(1)応差目盛板付
管接続口径(N03)NPT3/8
接点構成(W)2ab
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス
接続口径1/8
接点構成1a
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)