・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm
切換方式2位置シングル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
定格電圧(V)DC24
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
配線・配管方式直接配管形
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
A・Bポート管接続口径1/8
1個
¥9,598
税込¥10,558
16日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC100
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプサージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形)
A・Bポート管接続口径1/8
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)AC200
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート管接続口径1/8(A・B)
1個
¥9,598
税込¥10,558
14日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
管接続口径M5×0.8
ねじの種類M
使用流体空気
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
1個
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
ポート数3ポート弁/5ポート弁
消費電力(W)0.1(節電回路付)
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ブラケットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径M5×0.8
1個
¥7,398
税込¥8,138
16日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数3/5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
配線・配管方式ベース配管形
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ブラケットブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
定格電圧 AC V220
配線・配管方式直接配管形
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥7,898
税込¥8,688
14日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ブラケットブラケット付
電源電圧(V)AC220
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ継手
1個
¥8,898
税込¥9,788
16日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)
切換方式2位置ダブル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
定格電圧(V)24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル標準
配管口径1/8サブプレート式
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
CE-対応品CE対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
切換方式ノーマルクローズ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
消費電力:0.1W(節電回路付)
リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
管接続口径A・Pポート:1/8
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用流体空気
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングルソレノイド
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式3位置クローズドセンタ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
切換方式2位置シングルソレノイド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブルソレノイド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブルソレノイド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式2位置シングルソレノイド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングルソレノイド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
切換方式ノーマルクローズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ