最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
仕様準標準仕様:(-) 0.7 MPa設定(標準)
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.05 ~ 0.30
MRユニット用交換部品Oリングです。
・小形、軽量(本体65g)
・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ボディサイズ3
排気機構リリーフタイプ
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85
ねじの種類(F)G
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ3
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ3
排気機構リリーフタイプ
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
小形圧力計Φ15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ(1) 1000
配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
ねじの種類(N) NPT
付属品(G) 圧力計付
ボディサイズ3000
排気機構リリーフタイプ
小形圧力計15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
ボディサイズ(2) 2000
ねじの種類(N) NPT
仕様(-) 0.7MPa設定(標準)
排気機構リリーフタイプ
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ(1) 1000
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし
ボディサイズ(2) 2000
排気機構リリーフタイプ
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
・圧力の集中管理に適しています。
・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ2500
ボディサイズ(1) 1000
排気機構リリーフタイプ
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
・圧力の集中管理に適しています。
・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ3000
ボディサイズ3000
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ2500
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置
シリーズSV1000
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV4000
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ