表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC20日以内出荷
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)<br />・3色表示・2画面表示対応<br />・温度センサ&流量調整弁に対応<br />・使用流体温度0~90℃<br />・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(11.96MB)取扱説明書(4.76MB)