194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HEC002-A5A-FN HEC-A - ペルチェ式/循環液温調装置 サーモコン(空冷)(HEC002) SMC CADデータあり
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

HEC012-W2A-N HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 600W,1200W(HEC012) SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷

HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 140W,320W(HEC003) SMC CADデータあり
1個
579,800 税込637,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HRS-BP001 サーモチラー用バイパス配管セット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ペルチェ式サーモコン HEC01 SMC CADデータあり
・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
冷却能力(W)1200 ねじの種類Rc 電源単相AC100~240V(50/60Hz) 冷却方式電子冷熱素子
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ式サーモコン HEC00 SMC CADデータあり
・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類Rc 電源単相AC100~240V(50/60Hz) 冷却方式電子冷熱素子
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途循環液が定格流量を下回る場合はにご利用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


H Series(HECR006) SMC CADデータあり
1個
539,800 税込593,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H Series(HECR004) SMC CADデータあり
1個
429,800 税込472,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


H Series(HRSH100) SMC CADデータあり
1個
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE018) SMC CADデータあり
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012) SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモチラー用ドレンパンセット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
仕様漏水センサ付
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレスタイプ セット内容分岐配管×2個、DIフィルタケース、DIフィルタ入り口用チューブ、DIフィルタ出口用チューブ、DIフィルタカートリッジ、ニップル(サイズ:1/2)×2個、取付菅ぐ、取付ねじ(M6ねじ、M5ねじ)×各2個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷


H Series(HRSH090) SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

H Series(HRS150) SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。 セット内容ドレンパン、漏水センサ、延長ケーブル、結束バンド×4個、ケーブル固定具×4個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC090-□□-40
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷

用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してください RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC090-□□-40 最低流量(L/min)本体:20
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷

循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
用途循環液の異物を除去します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

H Series(HECR010) SMC CADデータあり
1個
699,800 税込769,780
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

H Series(HECR008) SMC CADデータあり
1個
649,800 税込714,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペルチェ式ケミカルサーモコン HED00 SMC CADデータあり
・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
電源単相AC180~242V(50/60Hz) 冷却方式ペルチェ素子
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

H Series(HECR002) SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE024) SMC CADデータあり
1個
389,800 税込428,780
翌々日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050) SMC CADデータあり
1個
679,800 税込747,780
翌々日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


冷凍式サーモチラー HRS05 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
639,800 税込703,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。 セット内容ドレンパン、サーモチラー固定用ブラケット×2個、ドレンパン固定用ブラケット×4個、漏水センサ、ブラケット固定用ねじ(M6ねじ)×12個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.19MB) 取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)