「溶接棒 b10」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部オール金属により耐環境性向上。溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能。六角レンチ取付による施工性向上。配管の自由度向上(360°回転可能)。取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)。※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
1個
2,298 税込2,528
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)