用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。
セット内容ドレンパン、サーモチラー固定用ブラケット×2個、ドレンパン固定用ブラケット×4個、漏水センサ、ブラケット固定用ねじ(M6ねじ)×12個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。
セット内容ドレンパン、漏水センサ、延長ケーブル、結束バンド×4個、ケーブル固定具×4個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適合型式HRSC090-□□-40
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
仕様漏水センサ付
関連キーワード