処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
型式IDF11E
仕様異常信号取出用端子台付
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
サイズ6
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
サイズ4
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
サイズ8
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
サイズ150
電圧(40) 三相AC400V(50Hz)
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
サイズ8
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可)
サイズ75
電圧(46) 三相AC460 (60 Hz)
ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
8日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU11E
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
サイズ11
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF75E
電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU55E
電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU3E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU4E
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU6E
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
関連キーワード
1
2
3
4
次へ