98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMC CADデータあり
1個
799,800 税込879,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060 SMC CADデータあり
1個
849,800 税込934,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)



冷凍式エアドライヤ (IDF2~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF3~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS05 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
639,800 税込703,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF6~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF11 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
型式IDF11E 仕様異常信号取出用端子台付
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB6E SMC CADデータあり
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB4E SMC CADデータあり
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU8~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU22~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

IDFB75E-46-LRT 冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB75E SMC CADデータあり
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可) サイズ75 電圧(46) 三相AC460 (60 Hz) ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm) 漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF24 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
3,198,000 税込3,517,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF19 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
2,098,000 税込2,307,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


冷凍式エアドライヤ (IDF75~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
719,800 税込791,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDF75E 電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz) 圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
1個
769,800 税込846,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF75E SMC CADデータあり
1台
689,800 税込758,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU75~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF55~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
529,800 税込582,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)