カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 東京発条製作所(124)
  • イチグチ(41)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(33)
  • TRUSCO(20)
  • コガネイ(13)
  • 未来工業(11)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • 千代田通商(10)
  • オンダ製作所(9)
  • アサダ(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
  • 精和産業(8)
  • 前田シェルサービス(7)
  • フルネスジャパン(7)
  • 大阪魂(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 太陽工業(6)
  • 桑名金属工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「異径 100」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
479税込527
1個
当日出荷から50日以内出荷
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
3,598税込3,958
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC異径ストレート KQ2H インチサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
939税込1,033
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
379税込417
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
異径ストレート KQ2H-X35 SMC異径ストレート KQ2H-X35SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状異径ストレート
異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズSMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズSMC(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。形状異径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC異径チーズ KQ2T インチサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズSMC
3,798税込4,178特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC異径クロス KQ2TY ミリサイズSMC
659税込725
1個
翌々日出荷
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8形状異径クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC異径クロス KQ2TX ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8形状異径クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC異径クロス KQ2TY ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8形状異径クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。寸法M(mm)13.3形状異径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ SMCKQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイSMC
7,598税込8,358
1袋(10個)
23日以内出荷
●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2"形状異径ユニオンワイ質量(g)13有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8寸法L1(mm)40.1寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)19.3寸法L2(mm)26.6寸法P(mm)15.4寸法Q(mm)11.8適合チューブ外径(inch)Φ3/8"機種ブランチ寸法M1(mm)15.6寸法M2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)9.6オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
汎用管継手カテゴリ