使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
有効断面積(mm2)2.5
使用流体空気および不活性ガス
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。
単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持
三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。
単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持
三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。
単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持
三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
バルブユニットの大きさ(S)小流量形
複合弁(2)ストップ弁
バルブユニットの大きさ(L)大流量形
制御弁(1)流量制御弁
複合弁(3)スキップ弁
バルブユニットの大きさ(L)大流量形
制御弁(1)流量制御弁
複合弁(1)ストップ弁+スキップ弁
リード線取出方法【電磁弁】(G)グロメット
追記号(U2)ユニットCC100/CC160用
電磁弁定格電圧(V)(5)DC24
バルブユニットの大きさ(S)小流量形
制御弁(3)微小流量制御弁
複合弁(3)スキップ弁
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
リード線取出方法【電磁弁】(D)DIN形ターミナル
CE-対応品(-)金具なし
追記号(S)バルブ単体
電磁弁定格電圧(V)(2)AC200
バルブユニットの大きさ(L)大流量形
制御弁(2)絞り弁
複合弁(3)スキップ弁
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ20mm
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
バルブユニットの大きさ(S)小流量形
制御弁(3)微小流量制御弁
複合弁(2)ストップ弁
バルブユニットの大きさ(S)小流量形
制御弁(2)絞り弁
複合弁(2)ストップ弁
電磁弁定格電圧(V)(3)AC110
バルブユニットの大きさ(S)小流量形
制御弁(1)流量制御弁
複合弁(3)スキップ弁
メカニカルバルブからの空気圧信号にもとづいて、所定のシーケン
ス動作を行わせるために用います。
電気系の補助リレーに相当します。
ポート数5ポート
バルブユニットの大きさ(S)小流量形
制御弁(1)流量制御弁
複合弁(2)ストップ弁
リード線取出方法【電磁弁】(G)グロメット
バルブユニットの大きさ(L)大流量形
制御弁(2)絞り弁
複合弁(1)ストップ弁+スキップ弁
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ)
ボディサイズ30mm
用途付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ50mm
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン
接続口径(3ポート)G1
管接続口径圧力計:1/8
定格電圧(V)24DC
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)
耐圧力(MPa)1.5
コイル節電回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.57MB)
オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)
取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気
ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ