仕様CE対応:(-) なし
仕様CE対応:(-) オプションなし
仕様CE対応:(-) オプションなし
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
仕様CE対応:(-) オプションなし
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
ねじの種類(F) G
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし
ねじの種類(T) NPTF
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数9
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
1個
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数2
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
ねじの種類(T) NPTF
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数3
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
・D-subコネクタによる接続
・スプリング式端子台による接続
・アナログ入出力ユニット
・自己診断機能
・カウンタ機能
・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
単動・片ロッド、取付支持形式/1山クレビス形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
口径1/2
作動方式複動・片ロッド
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
ポート数2
作動方式複動・片ロッド
ポート数2
口径1/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリーズ(1) SGH100
ポート数3
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ