カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(378)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(31)
  • Aron(アロン化成)(133)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
  • Igus(イグス)(496)
  • NEG(日電理化硝子)(94)
  • Panasonic(パナソニック)(308)
  • アカギ(102)
  • エスコ(125)
  • カクダイ(109)
  • コスモスビード(134)
  • セキスイ(105)
  • ネグロス電工(92)
  • ミヤコ(129)
  • メディアカバーマーケット(320)
  • 前澤化成工業(92)
  • 右下精器製造(111)
  • 未来工業(128)
  • 東栄管機(198)
  • 高島計器(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管 75」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
385件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC

    ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

    SMC(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能
    使用流体空気、窒素
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • 5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~) SMC

    固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU75~) SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU75~)

    SMC
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
  • SYA75 SMC

    SYA75

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手使用流体空気
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC

    クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)

    SMC(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • SY500 SMC

    SY500

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • IDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気 SMC

    IDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気

    SMC
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1個
    9日以内出荷
    電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)タイマー式電磁弁型オートドレン-
  • プロセスポンプ (PA~) SMC

    プロセスポンプ (PA~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ハンドレバーバルブ VHL Series SMC

    ハンドレバーバルブ VHL Series

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
    用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S0700 Series(S070-~) SMC

    S0700 Series(S070-~)

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
  • モータ式オートドレン ADM SMC

    モータ式オートドレン ADM

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高粘度ドレンも確実に排出。 ・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁 の開閉を行いドレンを排出します。 大きなドレン排出能力。 ・吐出ポートを大きくし、一回の作 動で大量のドレンを排出できます。 タンクや配管内部にドレンの残留 がなくなり、錆やドレンが乾燥し て発生する異物が下流の機器に悪 影響を及ぼすことを防止します。 低消費電力/4W ・吐出ポートに長い配管も可能。 コンプレッサに直接取付可能。
    最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ドレン排出口径3/8
  • オートドレンバルブ SMC

    オートドレンバルブ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB4

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202) SMC

    PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    管接続口径(06) 3/4流量範囲(L/min)(202) 20~2000
  • P Series(PSE575) SMC

    P Series(PSE575)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB5

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズD4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズD4

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 水冷式アフタクーラ SMC

    水冷式アフタクーラ

    SMC
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    翌々日出荷から39日以内出荷
    ・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
  • 薄形シリンダ CDQ2A32F-75 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A32F-75

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • SY700 SMC

    SY700

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • 工業用フィルタ FGDTA-04 SMC

    工業用フィルタ FGDTA-04

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
    用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
  • CKZT4 SMC

    CKZT4

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KW~32~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KW~32~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63