セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
粉塵環境下で耐久性最大6倍。粉体粒径20~100μmに対応。セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
種類すべり軸受
スイッチオートスイッチなし(磁石内蔵)
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類M5X0.8
シリンダストローク(mm)75
オーダーメイド仕様(片側耐粉塵仕様付)【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。
ボディ材質:ステンレス、アルミ
コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
使用圧力(MPa)0.1~0.5
保証耐圧力(MPa)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.82MB)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)100
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)75
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)300
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)250
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)250
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)200
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)150
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)100
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)300
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)250
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)150
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)100
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)75
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
オートスイッチ有無あり
耐粉塵仕様強力スクレーパ付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ