テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8
質量(kg)0.14
種類精密減圧弁
形式基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズIR1000型
感度フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)4.4以内
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ボディサイズ1
最高使用圧力(MPa)1
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ1
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
管接続口径(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ2
設定方式(1)エアオペレート
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(1)エアオペレート
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1
設定方式(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)(0)0.005~0.2
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(1)エアオペレート
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3
設定方式(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)(0)0.01~0.2
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ2
設定方式(1)エアオペレート
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4
ボディサイズ3
設定方式(0)基本(ハンドル)
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(01)1/8
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4
ボディサイズ1
設定方式(0)基本(ハンドル)
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(0)基本(ハンドル)
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1
設定方式(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ30
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
取付け方法(-) 取付オプションなし
排気方向(1) 正面排気
設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
関連キーワード
1
2
3
次へ