262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


PF2D200-M4C 純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D2 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMC CADデータあり
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC CADデータあり
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA2~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)1 弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)0~60 流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35 ポート径M5
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA6~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
管接続口径(10) 1 材質(アクチュエータ)PPS 材質(ボディ)(A) SUS 材質(ダイヤフラム)PTFE
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA3~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA4~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA1~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

内径(Φmm)6 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)8 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内径(inch)5/32 内径(Φmm)3.95 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/4 外径(Φmm)6.35 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)4 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)6 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径(Φmm)6 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)8 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

内径(Φmm)1 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)2 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(Φmm)9 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


薬液用バルブ (LVA5~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMC 動画あり
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止。・確実なチューブ挿入が可能。・チューブ把持状態の視認が可能。・ノングリース。・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液。・使用温度:0~80℃。・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減 接続口径R1/8 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 適合チューブ外径Φ1/4” 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液 清浄度クラス3 保証耐圧力(MPa)1.5 機種ハーフユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)0~80 材質(チューブ)PFA,ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.06MB) 構成部品PPS、EPDM 潤滑剤ノングリース仕様
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質Super PFA 半透明(素材色)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

内径(Φmm)9.5 チューブ内径(inch)3/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/2 外径(Φmm)12.7 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径(Φmm)10 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)9 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

内径(Φmm)7.5 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)