「自動 給水」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動給水口へ配管することで、循環液減少時に本製品へ循環液の供給が自動で行えます。
適合型式HRLE090
給水圧力(MPa)0.2~0.5
給水温度(℃)15~25
給水方式ボールタップ
1個
¥64,980
税込¥71,478
42日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手(自動給水セットと併用の場合)
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(kW)9.5
冷却方式(W)水冷冷凍式
冷却能力(W)4700/5100
ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属)
仕様(J) 自動給水付
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
¥719,800
税込¥791,780
8日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)4900/5900
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
冷却能力(W)1500/1700
冷却能力(W)1100/1300
冷却能力(W)1500/1700
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)1100/1300
関連キーワード