「色水」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
タイプ表示一体型
使用圧力範囲(MPa)0~1
検出方式カルマン渦式
耐圧力(MPa)1.5
適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(11.96MB)
取扱説明書(4.76MB)
適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
定格流量(L/min)50~250
定格流量(L/min)10~100
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)50~250
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)10~100
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)2~16
形式(7) 表示一体型
弁仕様(-) 流量調整弁なし
管接続口径(03) 3/8
流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(20) 2~16
弁仕様(-) 流量調整弁なし
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(40) 5~40
弁仕様(-) 流量調整弁なし
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(20) 2~16
弁仕様(S) 流量調整弁あり
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(40) 5~40
弁仕様(S) 流量調整弁あり
形式(7) 表示一体型
弁仕様(S) 流量調整弁あり
管接続口径(03) 3/8
流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ