75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用 サイズ30 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

蒸気用 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

・蒸気用 ・長寿命 300万回(メーカー試験条件による) ・耐異物性向上 ・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA ・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ ・保護構造:IP65
型式VXS22 タイプ全波整流器タイプ 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 電源AC-H種 材質(シール)FKM 弁形式/ボディ形状N.C./単体 耐圧(MPa)3.0(水圧にて) 絶縁種別(コイル)H 最高作動圧力差(MPa)1.0 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ 弁漏れ(cm3/min)1.0以下 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)蒸気、183以下 周囲温度(℃)-10~60 許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5 SMC CADデータあり
蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
ポート数2 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc タイプ全波整流器タイプ 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 電源AC-H種 材質(シール)FKM 弁形式/ボディ形状N.C./単体 耐圧(MPa)2.0(水圧にて) 絶縁種別(コイル)H 材質(ボディ)C37 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ 弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下 最低作動圧力差(MPa)0 使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下 周囲温度(℃)-10~60 許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232F SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 管接続口径Rc3/4 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)