391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)





エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

AC Series(AC25-2) SMC CADデータあり
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)





ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


エアフィルタ AF-A(AF10) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AW Series(AW40-04B) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)




AW Series(AW40K-04) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

仕様禁油 材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316 使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと) 精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB) 使用流体接ガス部材質を腐食しないもの 表示単位MPa 配管接続口径R1/4 洗浄方式一般脱脂洗浄 取付面位置下部取付
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類G ブラケットブラケット付 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付 圧力計取付角度 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし オーダーメイド仕様標準 フロート式オートドレンオートドレンなし 圧力単位製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷






1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AL Series(AL50) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)