22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304T) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE301) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE311T-E PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷




2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)







・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

表面電位センサモニ 表面電位センサモニタ IZE11 SMC CADデータあり
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~) SMC CADデータあり
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
83,980 税込92,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)