カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- RS PRO(268)
- リスパック(151)
- 大阪魂(126)
- JST(日本圧着端子製造)(74)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
- 日本モレックス(molex)(53)
- 岩田製作所(52)
- ニッサン(51)
- WURTH ELEKTRONIK(46)
- EPCOS(45)
- NORGREN(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- アズワン(32)
- 群協製作所(32)
- MAC8(マックエイト)(29)
- ユニ・チャーム(27)
- タカチ電機工業(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「袋 b4」の検索結果
特価

ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥919~税込¥1,011~1袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ハーフユニオン (KFH~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
異径ストレート KQ2H インチサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
真空パッド ZP2-B
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
エルボユニオン (KFL~)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
両口チーズユニオン (KFT~)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスユニオン (KFF~)
SMC¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオンねじの種類Rc
スイベルエルボ (KFV-~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
隔壁用メスユニオン (KFE~)
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
KFV - スイベルエルボ(KFV04B)
SMC¥6,398税込¥7,0381袋(10個)9日以内出荷材質黄銅形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4シール方式(おねじ)シール剤なしねじの種類R接続ねじ1/4適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし
KFY - サービスチーズユニオン(KFY04B)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(10個)9日以内出荷材質黄銅形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4シール方式(おねじ)シール剤なしねじの種類R適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
KFW - スイベルロングエルボ(KFW04B)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)9日以内出荷材質黄銅形状スイベルロングエルボ適合チューブ外径(Φmm)4シール方式(おねじ)シール剤なしねじの種類R適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし
スイベルロングエルボ (KFW~)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1袋(10個)翌々日出荷から15日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
KFT - 両口チーズユニオン(KFT04B)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(10個)9日以内出荷材質黄銅形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径1/4シール方式(おねじ)シール剤なしねじの種類R適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
インサート管継手 KFシリーズ
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)3日以内出荷から10日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥729~税込¥802~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4コイル径(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
サービスチーズユニオン (KFY~)
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオンねじの種類R
エルボユニオン KFL04
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)7日以内出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
隔壁用メスユニオン KFE04
SMC¥6,598税込¥7,2581袋(10個)9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(Φmm)4