509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(-) なし リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド 管接続口径(-) サブプレートなし 定格電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。
用途RMMA用 仕様端末処理:ハーフストリップ 極数8 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IEC61076-2-104準拠 定格電圧(V)DC 30 定格電流(A)1 キーイングA 導体AWG26 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書(2.03MB) コネクタタイプM8 ソケット
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷


1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV7210-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 シール方式(-) メタルシール 連数10 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV728-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 シール方式(-) メタルシール 連数8 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV726-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 連数6 パイロットエキゾースト(-) 集中排気 シール方式(-) メタルシール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV725-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 シール方式(-) メタルシール 連数5 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 シール方式(-) メタルシール 連数4 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV729-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 シール方式(-) メタルシール 連数9 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV727-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 連数7 パイロットエキゾースト(-) 集中排気 シール方式(-) メタルシール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 シール方式(-) メタルシール 連数3 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)











ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-YZ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)










1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)