仕様丸形0.02~0.2MPa設定
型式AC40-B用・AC40-06-B用・AC50-B用・AC55-B用・AC60-B用・AC40A-B用・AC40A-06-B用・AC50A-B用・AC40B-B用・AC40B-06-B用・AC50B-B用・AC55B-B用・AC60B-B用・AC60A-B用・AC40C-B用・AC40C-06-B用・AC40D-B用・AC40D-06-B用
圧力計丸形0.02~0.2MPa設定
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
真空用圧力計
圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
負圧側圧力単位kPa
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様禁油
材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316
使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと)
精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB)
使用流体接ガス部材質を腐食しないもの
表示単位MPa
配管接続口径R1/4
洗浄方式一般脱脂洗浄
取付面位置下部取付
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ40
圧力計内蔵
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ20
圧力計内蔵
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
仕様特殊仕様:(-) なし
仕様特殊仕様:(-) なし
形状(-) 背面ねじタイプ
最大表示圧力(7) 0.7MPa
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様(X30)MPa・psi併記
形状(A)側面ねじタイプ(立形)
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様特殊仕様:(-) なし
ねじの種類(-) Rc
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
ハンドルハンドル下向き
機能逆流機能付
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計圧力計内蔵
圧力計取付角度0°
排気機構ノンリリーフタイプ
オーダーメイド仕様標準
1個
¥8,398
税込¥9,238
19日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径Rc1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計取付角度270°
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドルタイプ下向き
1個
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ