カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • NOK(787)
  • Panasonic(パナソニック)(525)
  • サンドビック(479)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(361)
  • RS PRO(311)
  • PISCO(ピスコ)(303)
  • 三菱マテリアル(296)
  • 京セラ(258)
  • 住友重機械工業(227)
  • 住友電工ハードメタル(189)
  • NTN(エヌティーエヌ)(182)
  • NSK(日本精工)(105)
  • DUNLOP(ダンロップ)(99)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(71)
  • PIRELLI(ピレリ)(71)
  • TRUSCO(59)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「記号」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
GP46 - スイッチ付圧力計(GP46) SMCGP46 - スイッチ付圧力計(GP46)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
VS7-6 SMCVS7-6SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
流路記号FG
G Series(GP46-10-0~) SMCG Series(GP46-10-0~)SMC(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
FGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズ SMCFGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
高精度フィルタ用HEPOⅡエレメント SMC高精度フィルタ用HEPOⅡエレメントSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様【エレメントサイズ記号】FGH100用
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
GP46 - スイッチ付圧力計 SMCGP46 - スイッチ付圧力計SMC(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
最大表示圧力(10) 1.0MPa
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.2MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
VS7-6 SMCVS7-6SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
VS7-6 SMCVS7-6SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
VS7-8 SMCVS7-8SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VS7-8 SMCVS7-8SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMCエジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)省エネ効果(金額換算):93%削減高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
V Series(VP7) SMCV Series(VP7)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
139,800税込153,780
1個
11日以内出荷
記号【ストローク調整ユニット】左側:L 低荷重用ショックアブソーバ、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ使用チューブ内径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)410オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ガイド追記号リニアガイド1軸オーダーメイド仕様アジャストボルト付ストローク調整ユニット
大型真空ユニット (ZR1-R~) SMC大型真空ユニット (ZR1-R~)SMC
989税込1,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
スイッチ付圧力計 GP46シリーズ SMCスイッチ付圧力計 GP46シリーズSMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
最大表示圧力(10) 1.0MPa
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
31,980税込35,178
1個
18日以内出荷
仕様無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出ストローク(mm)175ストローク調整記号なしクッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8適正電圧(V)DC24(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
V Series(VS7-8) SMCV Series(VS7-8)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VS7-6) SMCV Series(VS7-6)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット SMCフィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニットSMC
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
最大32点ソレノイド駆動渡り配線(デイジーチェーン)通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:FPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:PROFIsafeRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.12MB)取扱説明書取扱説明書(1.97MB)出力極性ソース/PNP
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.5MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8) SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R) SMCVG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDF12 SMC冷凍式エアドライヤ IDF12SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC冷凍式エアドライヤ IDF15SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC冷凍式エアドライヤ IDF10SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FGSMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット SMCフィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニットSMC
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
IP67構造最大32点ソレノイド駆動渡り配線(デイジーチェーン)通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:DPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:Safety over EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.12MB)取扱説明書取扱説明書(2.46MB)出力極性ソース/PNP
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ SMCVG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3
I Series(IDF100F) SMCI Series(IDF100F)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
I Series(IDF125F) SMCI Series(IDF125F)SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)