フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニット
IP67構造
最大32点ソレノイド駆動
渡り配線(デイジーチェーン)
通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
- 用途
- フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用
- 付属品
- 取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)
- 適合
- マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000
- 電圧(V)
- 出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8
- 保護構造
- IP67
- 記号
- マニホールド:DPN
- 出力点数
- 32
- コネクタ
- 通信:M12
- プロトコル
- 通信:Safety over EtherCAT
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出力極性
- ソース/PNP
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(16.12MB)取扱説明書:取扱説明書(2.46MB)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



























