フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニット

フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット - SMCフィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット - SMCフィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット - SMC

最大32点ソレノイド駆動
渡り配線(デイジーチェーン)
通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)

用途
フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用
付属品
取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)
適合
マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 ZK2□A
電圧(V)
出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8
保護構造
IP67
記号
マニホールド:FPN
出力点数
32
コネクタ
通信:M12
プロトコル
通信:PROFIsafe
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力極性
ソース/PNP
内容量
1個
関連資料:カタログ(16.12MB)取扱説明書:取扱説明書(1.97MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73677576EX260-FPS1
¥56,210
¥50,980
¥56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする