177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)





流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)



乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)

P Series(PFM510) SMC CADデータあり
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)



P Series(PFM710S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙) アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω 入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 消費電流(mA)35以下 配管R1/8 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力 保護逆接続保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備 設定最小単位(MPa)0.001 使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと) 校正証明書あり リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)




・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.09MB)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2208種類の商品があります)



流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

P Series(PFM750) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)



1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)