85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ SMC CADデータあり
用途CM2E専用 付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2 取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用) 材質圧延鋼
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
479 税込527
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

CG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピン SMC CADデータあり
1個
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


フート SMC CADデータあり
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


2山クレビス用受金具 CQ-C0 SMC CADデータあり
1個
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
319 税込351
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



CQ Series(CQ2B20) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
569 税込626
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (418種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズI~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
95 税込105
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレビス受ケ用ピン(CM2E用) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
材質炭素鋼
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 付属品クレビス用ピン、軸用C形止め輪、本体取付用ボルト
1個
699 税込769
4日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズA2 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B25) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B12) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB25 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
359 税込395
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B50) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)



薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-20TZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CG1シリーズ用 取付支持金具 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
付属品クレビス用ピン、止め輪 材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG5・S用 クレビス用ピン SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
付属品止め輪 材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個ほか
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)