30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2) 配管R1/8 単位切換:SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0.3~1 関連資料カタログ(6.24MB) 圧力範囲(MPa)0.1~1 取扱説明書(3.95MB)
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


フィンガバルブ VHKシリーズ  ブラケットアッセンブリ SMC CADデータあり
大きな有効断面積2.0~17.5mm2 小さなツマミ操作力0.04~0.14N・m チューブ外径4からシリーズ化 シール不良の少ないポペット弁構造 配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能 3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません) ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り) ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート
付属品ボルト、ナット、座金
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC CADデータあり
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
1個
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)




エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR1-R~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
989 税込1,088
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様パイロットのポート数:(2) ダブルパイロット、サブプレート:(B) 下配管形、表示ランプ追記号:(1) アリ 接続口径(N01) NPT 1/8
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷

仕様●ブラケットオプション:付●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長 接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭) ボディオプション横面取付 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押ボタン
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長 接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長 接続口径Rc1/8 ポート数2ポート 使用圧力範囲(MPa)-100kPa~1 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷





・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1659種類の商品があります)

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途耐水性向上タイプ 作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)