151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
用途二次電池対応 コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル) チャンネル数5~75chまたは15~79ch コネクタM12 プロトコルEtherCAT 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10% 適合機種EXW1-BECACAir Management Hub(EXA1-□) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷





AC Series(AC30B-300) SMC CADデータあり
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10E1 SMC CADデータあり
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC Series(AC30B-20000) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AW30-03E3-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E3 SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E1 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC Series(AC40B-200) SMC CADデータあり
管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AW30-03E2-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E2 SMC CADデータあり
ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

AC Series(AC40B-40) SMC CADデータあり
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AW30-03E4-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E4 SMC CADデータあり
ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02E3 SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(F) G ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BE1 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW30-N02DE2-1Z-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N02DE2 SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷


AW40-04BDE1-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BDE1 SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷


AW20-N01BE3-1CZ-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N01BE3 SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(C) ケースガード付
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷


逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BE1 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03BE1 SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AW Series(AW30-20) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


AC10B-60B - エアフィルタ + レギュレータ(AC30B-30000) SMC CADデータあり
管接続口径3/8 ねじの種類Rc 圧力スイッチ仕様(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 排気機構リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BE1 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


AW Series(AW20-N02E3) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



AW Series(AW20-N02BE3) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)