458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 配線・配管方式直接配管形 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) A・Bポート管接続口径1/8
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷

仕様インジケータランプ:ネオン球 リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 保護構造防塵(IP65) シリーズSY7000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC220 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気弁 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 許容電圧変動定格電圧の±10% 皮相電力(VA)1.27(ランプ付:1.46) 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ付 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) サージ電圧保護回路なし
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

パイロット弁の強度向上。3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)。マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット 切換方式3位置プレッシャセンタ シリーズSYJ7000 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)300 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
リード線取出方法DIN形ターミナル用 切換方式2位置シングル 質量(g)75 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) シリーズSYJ5000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 配線・配管方式直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12 マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ブラケットブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 定格電圧 AC V220 配線・配管方式直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
7,898 税込8,688
14日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式3位置エキゾーストセンタ シリーズSYJ7000 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気・不活性ガス
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気・不活性ガス
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気・不活性ガス
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
ポート数5 切換方式3位置パーフェクト 使用流体空気・不活性ガス
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.07MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1440種類の商品があります)

エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ取付方法コントローラー体型
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3455種類の商品があります)

VQ Series(VQZ1151~) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

V Series(VQ4100) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)




V Series(VQ4101) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)



V Series(VQ5151) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)




S Series(SY7100) SMC CADデータあり
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

S Series(SY3200) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

S Series(SY3300) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


VQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4100Y) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V Series(VQ5101) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

V Series(VQ4100Y) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)