仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258
質量(g)300
使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60
規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
保護構造IP67(マニホールド結合時)
出力点数32点
機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能
消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)
通信方式全二重/半二重
出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵
プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)
通信速度10/100Mbps
絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応
耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間
使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、CEマーキング対応:(-) なし
連数16,P
キット名SA
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
キット名SA
仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
連数8,P
キット名SA
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
キット名SA
関連キーワード