156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化 ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
1個
239,800 税込263,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化
用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
1個
89,980 税込98,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプボディ:マニホールド用 種類真空用圧力スイッチ 呼び径(mm)ノズル:Φ1.5 定格電圧(V)DC24 排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし(プラグイン)なし;供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.・破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 圧力センサ(圧力範囲)0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51S5 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(-) オールダブル配線 取出位置(D) D側
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50P2 SMC CADデータあり
型式(50) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き 取出位置(D) D側
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SS5Y3-50RS5-05D-C6 SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 連数5 配線方式(-) オールダブル配線 SIユニット(-) プラスコモン 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-51S5 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y7-50S5N-06U-C10 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5N SMC CADデータあり
管接続口径(C10) 固定形Φ10ワンタッチ管継手 型式(50) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数6 取出位置(U) U側
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG1 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(50) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50P1 SMC CADデータあり
型式(50) 横配管形 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き 取出位置(B) 両側
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 SMC CADデータあり
型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極) コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き 取出位置(D) D側
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RP1 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5N SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50PH1 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SS5Y7-51PH2-03D-C8 S Series(SS5Y7-51PH2) SMC CADデータあり
型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数3 ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

SS5Y7-51PH1-03D-C8 S Series(SS5Y7-51PH1) SMC CADデータあり
型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数3 ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷


SS5Y7-50PH1-03D-C8 S Series(SS5Y7-50PH1) SMC CADデータあり
型式(50) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数3 ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷


SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG2) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)