「配線 12v」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110N) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110TN) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12S4V) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-12S4V) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-12S3V) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-12S6V2) SMC CADデータあり
SIユニット(V)CC-Link対応 SIユニット出力極性(2)プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-12S6V2-08U-D0-NA S Series(SS5Y5-12S6V2) SMC CADデータあり
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数8 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷

SS5Y5-12S6V24-04B-D-NA S Series(SS5Y5-12S6V24) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(4)4連 取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-12S4V) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12S3V) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-12S3V) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SS5Y5-12S6V41-07C-NA S Series(SS5Y5-12S6V41) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数7 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(C)U側
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷

SS5Y5-12S6V32-06U-NA S Series(SS5Y5-12S6V32) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(2)2連 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数6 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(3)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷

S Series(SS5Y5-12S6V31) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 配線方式(S)配列指定 バルブ連数5 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(3)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S4V SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ12 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) 配線方式(S) 配列指定 取出位置(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S4V SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V2 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 連数(-) オプションなし 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V23 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 連数(3) 3連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS5Y7-12S6V42-12B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V42 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ12 連数(2) 2連 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置両側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V24 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 連数(4) 4連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V22 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 連数(2) 2連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SS5Y5-12S6V4-12B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V4 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 連数(-) オプションなし 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置両側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷

SS5Y7-12S6V4-10U-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V4 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ12 連数(-) オプションなし 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷

SS5Y3-12S6V25-05U-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V25 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 連数(5) 5連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S3V SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SS5Y5-12S6V21-05U-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V21 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 連数(1) 1連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

SS5Y7-12S6V41-04B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V41 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ12 連数(1) 1連 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置両側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

SS5Y5-12S6V24-06U-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V24 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 連数(4) 4連 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷


小型圧力スイッチ ZSE SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 定格圧力範囲(kPa)0~-101 設定圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下 拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ISE1 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
ポート数5 切換方式3位置パーフェクト 使用流体空気・不活性ガス
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)