278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
1個
1,298,000 税込1,427,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気・不活性ガス
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
ポート数5 切換方式3位置パーフェクト 使用流体空気・不活性ガス
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

VQ Series(VQZ1151~) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

V Series(VQ4100) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)



V Series(VQ4101) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)




新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具クレビス一体基本形
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4396種類の商品があります)



新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ロッド側フランジ形
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1939種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具クレビス一体基本形
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4376種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付)
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1791種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101 SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具軸方向フート形
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2167種類の商品があります)


V Series(VQ5101) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

V Series(VQ5151) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)






5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150 SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式3位置エキゾーストセンタ シリーズSYJ7000 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類G 取付支持金具ロッド側フランジ形
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1707種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3924種類の商品があります)


新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具1山クレビス形
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4220種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類G 取付支持金具1山クレビス形
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4152種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類G 取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2037種類の商品があります)