ニードル操作方式(-) 手操作形
ポート数3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
管接続口径(-) Φ8
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
管接続口径(N) Φ5/16
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
バルブ連数6
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
コネクタ取出方向上向き
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
コネクタ取出方向横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
管接続口径(-) Φ8
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
バルブ連数24
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
ねじの種類(F) G
管接続口径(01) 1/8
型式(51) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
バルブ連数10
取出位置(D) D側
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(2) コネクタ横向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(1) コネクタ上向き
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
関連キーワード
1
2
3
次へ