147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.88MB) 取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
949 税込1,044
14日以内出荷

・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.88MB) 取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
949 税込1,044
14日以内出荷

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC CADデータあり
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。2種のバリエーション。把持力:60~140N。電気配線1本を接続するだけで作動。モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。プラグインソフトに対応:URCap
対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e 取扱説明書(1.86MB)
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
1個
219,800 税込241,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
1個
199,800 税込219,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCap
コネクタ形状M8/8ピン(プラグ) 本体質量(kg)1 保護等級IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.81MB) 取扱説明書(1.86MB) 開閉ストローク(mm)50 モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V) 把持力(N)60~140
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マニホールドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV4000
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV4000 管接続口径1/4
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV4000
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
27 税込30
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
27 税込30
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置 シリーズSV1000
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 種類【スペーサー】単独SUP.+単独EXH.スペーサ(2段重ね) シリーズSV1000
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
209 税込230
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
279,800 税込307,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV4000
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランキングプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
219 税込241
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブランキングプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
169 税込186
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
219 税込241
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 管接続口径1/8
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

マニホールドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1、SS5V2、SS5V3、SS5V4
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)