1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.88MB)
取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
¥949
税込¥1,044
13日以内出荷
・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.88MB)
取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
¥949
税込¥1,044
13日以内出荷
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
定格電圧(V)(5) DC24
ポート数5
使用流体空気
<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
用途二次電池対応
コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(17.53MB)
取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)
チャンネル数5~75chまたは15~79ch
コネクタM12
プロトコルEtherCAT
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(17.53MB)
取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10%
適合機種EXW1-BECACAir Management Hub(EXA1-□)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(17.53MB)
取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)
ケーブル長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(17.53MB)
取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(2)2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(5)3位置プレッシャセンタ
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
切換方式(2)2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(1)メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R)外部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
コイル(-) 標準
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ロック金具-
バルブ連数9
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ