7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 規格ATEXカテゴリー2 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
4,298 税込4,728
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 規格ATEXカテゴリー3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁タイプ タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
44,980 税込49,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁タイプ
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)