汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス
接続口径1/8
接点構成1a
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(-) Rc
接続口径(04) 1/2
材質(M) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット(-) なし
オリフィス径(Φmm)(6) dia 10
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
関連キーワード