51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S) SMC CADデータあり
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付 出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA) 流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
1個
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S) SMC CADデータあり
サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付 出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA) 流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)





・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 保護等級IP65 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷








・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)




2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



水用 デジタルフロースイッチ(4チャンネルフローモニタ 分離型/モニタ部) (PF2W20~) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷