蒸気用(温水も使用可)
長寿命 300万回(メーカー試験条件による)
耐異物性向上
皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
保護構造:IP65
ポート数2
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
ねじの種類Rc
タイプ全波整流器タイプ
保護構造耐塵、防噴流(IP65)
電源AC-H種
材質(シール)FKM
弁形式/ボディ形状N.C./単体
耐圧(MPa)2.0(水圧にて)
絶縁種別(コイル)H
材質(ボディ)C37
許容電圧変動定格電圧の±10%
雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所
弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ
弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下
最低作動圧力差(MPa)0
使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下
周囲温度(℃)-10~60
許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。
消費電力低減(DC仕様)。
耐食性向上、特殊磁性材採用。
難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。
保護等級IP65。
静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。
メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
保護構造耐塵、防噴流(IP65)
材質(シール)NBR
弁形式/ボディ形状N.C./単体
オリフィス径(Φmm)15
耐圧(MPa)5.0
材質(ボディ)C37、SUS
許容電圧変動定格電圧の±10%
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体空気
ポート数2
ポート数2
口径3/8
オリフィス径(Φmm)5
ポート数2
ポート数2
使用流体空気
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体中真空
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
使用流体水
ポート数2
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
口径3/8
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水
材質(ボディ)(F) C37
ポート数2
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体中真空
使用流体水
ポート数2
ポート数2
口径1/4
オリフィス径(Φmm)2
使用流体水
材質(ボディ)(D) C37
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
関連キーワード
1
2
次へ