・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.38MB)
切換方式N.C.
ポート数2
使用流体空気
切換方式N.C.
ポート数2
オリフィス径(Φmm)3
使用流体空気
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
口径1/2
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー
接続口径IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
作動方式電気式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
ポート数2
使用流体空気
ポート数2
口径3/8
オリフィス径(Φmm)5
ポート数2
使用流体空気
ポート数2
ポート数2
ねじの種類Rc
切換方式N.C.
ポート数2
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
口径1/2
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
ポート数2
使用流体油
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体油用
ポート数2
ポート数2
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
使用流体水
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
ポート数2
口径1/4
オリフィス径(Φmm)8
使用流体空気
材質(ボディ)(B) Al
ポート数2
使用流体中真空
ポート数2
使用流体蒸気
ポート数2
使用流体空気
ポート数2
使用流体水
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ