1,683件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途循環液の電気伝導率を表示、制御します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC100-□□-40
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

循環液:脱イオン水(純水)の電気伝導率表示、維持制御をおこないます。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20
1セット
189,800 税込208,780
10日以内出荷

循環液:脱イオン水(純水)の電気伝導率表示
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1セット
69,980 税込76,978
10日以内出荷

用途循環液の電気伝導率を表示、制御します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC090-□□-40
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷

循環液:脱イオン水(純水)の電気伝導率表示、維持制御をおこないます。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1セット
129,800 税込142,780
10日以内出荷

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ハンディ表面電位計 (IZH~) SMC CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面電位センサ (IZD10-~) SMC CADデータあり
・測定電位:±20kV(検出距離50mm時) ±0.4kV(検出距離25mm時) ・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力 ・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 動画あり
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
6,998 税込7,698
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMC CADデータあり
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン 風量(m3/min)0.19~0.80 m^ 電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内) 消費電流(mA)270以下 使用周囲温度(℃)0~50 電圧印加方式DC方式 印加電圧(kV)±5 イオン発生方式コロナ放電式 使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷



イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


I Series(IZF10R) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イオナイザ用オートバランスセンサ SMC CADデータあり
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除電時間0.3秒。 3種類のセンサを選択可能。 フィードバックセンサによる高速除電。 オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 除電速度重視の高速除電タイプ。 メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

電空比例弁 SMC CADデータあり
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4051種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)