処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU8E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU11E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU6E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU55E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU4E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU3E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU75E
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)(40) 三相AC400(50Hz)
銅管防錆処理(-) なし
配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
サイズ150
電圧(40) 三相AC400V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)8
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)6
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)8
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)75
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)55
サイズ11
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)4
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)6
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)11
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
関連キーワード
1
2
次へ