81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212F SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル ボディサイズ40A 消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール)PTFE 弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm)40 寸法E(mm)54.5 温度上昇65℃/60℃(50/60Hz) 周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX) 寸法M(mm)95 寸法N(mm)62 絶縁種別B種 寸法Q(mm)50 材質(ボディ)BC6 最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7 皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17 電磁弁オプションC 最低作動圧力差(MPa)0.03 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX) 流量特性(Av×10-6m2)740
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

VX3131-00-1CR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(C) コンジット 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 管接続口径Rc3/4 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~) SMC CADデータあり
幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
保護構造耐塵、防噴流(IP65) 材質(シール)NBR 弁形式/ボディ形状N.C./単体 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)5.0 材質(ボディ)C37、SUS 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (607種類の商品があります)

VX3235-00-1GR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3235 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(G) グロメット 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VX3221-00-1DR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

VX3124G-01F-6G1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124G SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC12 ねじの種類(F) G 管接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル31
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3232 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322GZ SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) 1/4 ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(Z) 禁油仕様 モデル33
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VX3234GZ-02-JTR1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234GZ SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC230(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(T) コンジットターミナル付 ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(Z) 禁油仕様 モデル32
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222G SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル32
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134G SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル31
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VX3321-00-5DL1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3321 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3245 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VX3225-00-3DR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3225 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3231 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VX3125-00-1DOR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3125 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属) 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324G SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル33
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VX3132G-02-2GR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132G SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル31
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114G SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル31
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224G SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(02) 1/4 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル32
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242G SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル32
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)