1,522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VX3234H-03-5D1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234H SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体 電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル32
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし 電圧(V)(5) DC24 管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 規格ATEXカテゴリー3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)






めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-63D SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
129,800 税込142,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-16K SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
43,980 税込48,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



SGC - 外部パイロット電磁形(SGC622B) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 接続口径(40) 1 1/2 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) シリーズ(6) SGC600 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-40J SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
63,980 税込70,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-25L SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
44,980 税込49,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)