「電磁弁 smc」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リード線取出方法グロメットリード線
ポート数5
管接続口径Rc 3/8
方式ノンロックプッシュ式
流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切替方式2位置ダブル
ポート数5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
パイロット方式内部パイロット
給油不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
使用流体水
リード線取出方法グロメットリード線
ポート数5
管接続口径Rc 1/2
方式ノンロックプッシュ式
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングルソレノイド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
切換方式(1)2位置シングル
使用流体空気
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法コンジットターミナル
コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)
リード線取出方法DIN形ターミナル
コイル定格電圧(V)DC12
リード線取出方法コンジットターミナル
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
リード線取出方法コンジットターミナル
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
リード線取出方法グロメットターミナル
コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)
リード線取出方法コンジットターミナル
コイル定格電圧(V)DC12
リード線取出方法グロメットターミナル
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法グロメットターミナル
コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)
リード線取出方法グロメットターミナル
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法グロメットターミナル
コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
リード線取出方法コンジットターミナル
コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
リード線取出方法グロメットターミナル
コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)
リード線取出方法グロメット
リード線長さ(mm)300
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
リード線取出方法グロメットターミナル
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
リード線取出方法コンジットターミナル
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法コンジットターミナル
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ