371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE111) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面電位センサモニ 表面電位センサモニタ IZE11 SMC CADデータあり
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE113) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハンディ表面電位計 (IZH~) SMC CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~) SMC CADデータあり
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

表面電位センサ (IZD10-~) SMC CADデータあり
・測定電位:±20kV(検出距離50mm時) ±0.4kV(検出距離25mm時) ・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力 ・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様入出力仕様:(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V、オプション1: 電源接続ケーブル:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2: アダプタ:(A) ブラケット、オプション3: センサ接続用コネクタ:(-) なし
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷

IZE112-BC IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE112) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 動画あり
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)



I Series(IZF10R) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

I Series(IZN10) SMC CADデータあり
1個
209 税込230
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)




IZF10-LP-Z イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷


イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC CADデータあり
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMC CADデータあり
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン 風量(m3/min)0.19~0.80 m^ 電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内) 消費電流(mA)270以下 使用周囲温度(℃)0~50 電圧印加方式DC方式 印加電圧(kV)±5 イオン発生方式コロナ放電式 使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン 電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V 適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187) 使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7 本体質量(g)70 ブラケットなし 電源電圧(V)DC24 ±10% 使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気) 入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下 出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V 電圧印加方式高周波AC方式 除電制御範囲20~500mm 耐衝撃(m/s2)100 周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55 ノズル形状大流量ノズル 入出力NPN入出力 印加電圧(kV)2.5AC イオン発生方式コロナ放電式 RoHS指令(10物質対応)対応 接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4" 継手【ワンタッチ管】Φ6 消費電流80mA以下 周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと) 電源ケーブル3m オーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷


除電時間0.3秒。 3種類のセンサを選択可能。 フィードバックセンサによる高速除電。 オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 除電速度重視の高速除電タイプ。 メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)




IZS41-940Z-06B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-940Z) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)940 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

IZS4 - イオナイザ(IZS41-940P) SMC CADデータあり
センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)940 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 材質(電極針)タングステン
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IZS41-880J-06B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-880J) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)880 電極(J) 省エネ除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820Z) SMC CADデータあり
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)820 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 材質(電極針)タングステン
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820K) SMC CADデータあり
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)820 電極(K) 省エネ除電カートリッジ 入出力(-) NPN 材質(電極針)シリコン
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ